スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55498495 品番 C301-28CL
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
全閉時にロックします。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
補強板が入っており、高耐荷重です。

用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)35.3 質量(g)1620 移動距離(mm)726.8 耐荷重(N/ペア)362 幅W(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)711.2
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする