スライドレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 レール長さL(mm)508 注文コード55498565 品番C301-20TW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はレール長さLなど11種類から選べます 他の種類を見る

高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。
中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。

用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械 仕様両トラベル オプションスライドレール用両方向キャッチJC-30TW 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)42 質量(g)1322 耐荷重(N/ペア)637 幅W(mm)20.7 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)508 後側移動距離(mm)522 前側移動距離(mm)522

商品説明動画

Accuride スライドレール C301TW 両トラベル仕様[スガツネ工業]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする