LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55498793
品番
C2731-25SC
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
質量(g)
350
レール長さL(mm)
250
移動距離(mm)
278
高さ(mm)
27
材質
鋼(SPCC)
耐荷重(N/ペア)
245
幅W(mm)
19.1
用途
医療用キャビネット、カートなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【動き】セルフクローズ機構付/スライドレール C2731SC[スガツネ工業]
参考になった