ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテン仕上 注文コード55499028 品番BK1142SS
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。
ガラス扉は約25°から自動閉止します。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ
プラグ
六角棒スパナ
パッキン
用途建具用 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ピボット(軸吊)丁番型 質量(g)640 仕上サテン仕上 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)800
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は90°以上開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする