メーカー4万回開閉試験をクリアしています。 スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。 蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。 リフトアシスト力を調整できます。 約0°〜30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。 蓋が閉じるスピードを調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。 天板取付で、位置出しも容易です。