アルミパイプハンドル APH型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55499448 品番 APH-P300
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。
パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。
長さ違いも製作可能です。
パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。

用途工作機械、大型扉など 材質ポリアミド(PA) ブラック 高さ(mm)61 質量(g)104.8 種類面付ハンドル 長さL(mm)328.9 グリップ径(Φmm)25 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法丸穴 ピッチP(mm)300 アズワン品番64-6768-51 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
注意
※がたつきを抑えた設計のため、組み立て時はパイプを強く押し込んでください。
※片面取付用です。両面取付はできません。
※ブラケットは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする