LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
本金めっき+クリアー
注文コード
55499588
品番
AN-DH008-GP
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
質量(g)
107
仕上
本金めっき+クリアー
アズワン品番
64-6768-10
RoHS指令(10物質対応)
対応