LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
質量(g)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08524364
AN-DH008-HL
36
112
82
107
ヘアライン仕上
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
37958261
AN-DH011-GP
-
-
-
137
本金めっき+クリアー
¥
10,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37958277
AN-DH011-MR
-
-
-
137
鏡面研磨
¥
7,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958286
AN-DH011-HL
40
136
106
137
ヘアライン仕上
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
37958295
AN-DH015-GP
-
-
-
182
本金めっき+クリアー
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37958304
AN-DH015-MR
-
-
-
182
鏡面研磨
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37958313
AN-DH015-HL
-
-
-
182
ヘアライン仕上
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
55499579
AN-DH008-MR
-
-
-
107
鏡面研磨
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499588
AN-DH008-GP
-
-
-
107
本金めっき+クリアー
¥
7,850
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499597
AN-DH005-MR
-
-
-
66
鏡面研磨
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499606
AN-DH005-HL
-
-
-
66
ヘアライン仕上
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499615
AN-DH005-GP
-
-
-
66
本金めっき+クリアー
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください