LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミ押出ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
1000
色
マットブラック
仕上
アルマイト処理
注文コード
55499737
品番
ALH-1000BL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
長さL・色・仕上
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。
滑らかで触り心地の良い質感です。
材質
アルミニウム合金
色
マットブラック
高さ(mm)
31
質量(g)
1190
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
1000
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
900±0.2
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった