LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミグリップハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55499807
品番
AGH-T500SL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。
材質
アルミニウム合金
色
マットシルバー
高さ(mm)
64
質量(g)
553
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
524
グリップ径(Φmm)
24
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
500
耐荷重(N)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応