アジャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55499965 品番ADPS75-20-180
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)655 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) ねじ径MM20 ねじ長さL1(mm)180 耐荷重(N)8624 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする