LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 作業台
LAMP(スガツネ工業)の 作業台アクセサリ
LAMP(スガツネ工業)の 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55500008
品番
AC-M-1-700-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥542,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
偏荷重に強い構造です。
別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
オプション
調整プレート
ストローク(mm)
700
質量(g)
14000
種類
電動式
仕上
アルマイト処理
最低高さ(mm)
820
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
防水・防油・防塵機能はありません。