LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 作業台
LAMP(スガツネ工業)の 作業台アクセサリ
LAMP(スガツネ工業)の 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55500026
品番
AC-M-1-500-S
参考基準価格(税別)
¥503,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
偏荷重に強い構造です。
別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
オプション
調整プレート
ストローク(mm)
500
質量(g)
11000
種類
電動式
仕上
アルマイト処理
最低高さ(mm)
620
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
防水・防油・防塵機能はありません。