ガラスドア用蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55500437 品番8190ZN5
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
扉側のガラス加工が不要です。
ゼロポジション(閉止位置)が調整できます。
吊元側のガラス扉を重ね合わせることで、ブース外への水しぶきの飛散を防止できます。

用途建具用 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
固定ガラスは、ガラス扉の動きに耐えうる強度を確保してください。
蝶番は約180°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする