72-1-TS-4160 調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55500814 72-1-TS-4160 調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55500814 72-1-TS-4160 調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55500814

調整式トルクヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55500814 品番 72-1-TS-4160
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

質量(g)12 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 シルバー 長さL(mm)30 幅W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。
出荷状態はトルク0 N・m(軸部が飛び出ている状態)です。必要に応じたトルク調整を行ってください。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55500814
2022-10-11
用途:
トランクケースの蝶番として
有限会社ラフィックス 様 (製造業)

小さい割にはトルクがあって、性能面では問題なし。
経年劣化についてはデータが無いので懸念がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする