曜日別特売
5H-60M ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55501103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5H-60M ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55501103
5H-60M ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55501103

ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)72.7注文コード55501103品番5H-60M
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
厚み5 mmと重厚な造りです。

付属品
5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)
5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)72.7種類標準奥行(mm)47.7取付け方法壁付け付加機能なしアズワン品番64-6766-31耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする