LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
55501304
品番
5370-700
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。
ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
質量(g)
3930
レール長さL(mm)
700
移動距離(mm)
700
高さ(mm)
53
材質
鋼
耐荷重(N/ペア)
882
幅W(mm)
19.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
収納時よりもさらに押し込まれないよう、ストッパーをつけてください。