4H-65TT ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55501609

4H-65TT ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55501609
4H-65TT ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55501609

ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個高さ(mm)80注文コード55501609品番4H-65TT
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
厚み4 mmと重厚な造りです。

付属品
4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)80種類標準奥行(mm)47取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする