スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 移動距離(mm)606 注文コード55502065 品番4670-600BL
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は移動距離など9種類から選べます 他の種類を見る

3段引のスライドレールです。
スライドレール4670のブラック仕様です。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理) 材質 ブラック 高さ(mm)45.5 質量(g)1770 移動距離(mm)606 耐荷重(N/ペア)294 幅W(mm)12.5 アズワン品番64-6765-39 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)600
注意
ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする