商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(AS)前進端アジャスタ機能(-)標準オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55502212品番MXQ16L-50AS-M9BZS
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など101種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)