コンプレッションラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ブラック 仕様スクエアー(四角形)8mm 注文コード55503413 品番248-9862-03-12201
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕上・仕様10種類から選べます 他の種類を見る

ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。
別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。
鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。
IP65/67に適合しています。
本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。

質量(g)104 規格IP65|IP67|DIN61373 仕上ブラック 材質亜鉛合金 仕様スクエアー(四角形)8mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

DIRAK コンプレッションラッチ 248-98型 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする