LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55503535
品番
243-9215
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。
セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
質量(g)
148
羽根厚さ(mm)
2.5
開き角度(度)
120°
材質
ステンレス鋼 (SUS304)
仕上
素地
耐荷重(N)
292
種類
抜き差し蝶番
本体長さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応