22-02-801-0 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 55503639

22-02-801-0 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 55503639
22-02-801-0 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 55503639
22-02-801-0 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 55503639

角度調整機能付棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上鏡面研磨注文コード55503639品番22-02-801-0
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。
屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。
ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。

付属品
十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)
六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)
アンカープラグ8×50
六角棒スパナ呼び4
材質SUS304形状特殊質量(g)387仕上鏡面研磨耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
注意
耐荷重は取付面から275 mmでの値です。
耐荷重は棚受本体のものであり、相手側の壁材質などによって変わりますので必ずご確認ください。アンカーも付属しています。
ガラス棚板は使用できません。
木板固定用ねじは付属していませんので別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする