コンプレッションロッドラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様下用 注文コード55503867 品番208-9082
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。
スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。
耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。
左右勝手があります。
推奨ロッド取付トルク5 N・m

質量(g)197 仕様下用 種類ロッド類 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする