ステッキホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55503928 品番2056
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Φ20〜26 mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。
本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。

ホワイト 質量(g)59 種類その他 奥行(mm)52 材質(フック)ABS樹脂 付加機能なし 耐荷重(N)9.8
注意
硬い木材など、強度のある壁面に取り付けてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
ステッキホルダー
建設業・工事業

取り付けしやすく満足でした。

ありがとうございました。

2024-12-13
用途:
ステッキホルダー
株式会社ラインナップ 様 (建設業・工事業)

取り付けしやすく満足でした。
ありがとうございました。

2024-12-13
用途:
ステッキホルダー
株式会社ラインナップ 様 (建設業・工事業)

取り付けしやすく満足でした。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする