スライドレール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55503973 品番 2020-450
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

3段引のスライドレールです。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。
脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。
三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。

仕様底付(アンダーマウント) 材質 高さ(mm)28.5 質量(g)2100 移動距離(mm)413 幅W(mm)35 レール長さL(mm)429
注意
引き出し固定・調整用クリップの取り付けには、下の前板固定用クリップ取付イラストをご覧ください。
ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。
オイル漏れの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55503946
2024-07-24
用途:
引き出し作成
戸田企画 様

とてもよい製品です。金額もそれなりで、大変満足しています。引き出しの取り外しも楽にでき素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする