太幸
太幸の 店舗運営用品
太幸の ショッピングカート・かご・バッグ
太幸の バスケットカート/収納
カートゲート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
単体
注文コード
55504534
品番
L-18W【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥102,400
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
アウトレット
¥99,900
¥
79,900
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ショッピングカート専用のゲートです。
カートの乱雑をなくします。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
材質
本体:ステンレス
用途
ショッピングセンター。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
組立式
トラスコ品番
764-0293
長さ(mm)
1785
幅(mm)
740
質量(kg)
10
高さ(mm)
600
タイプ
単体
奥行(mm)
1785
間口(mm)
740
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
品番L-18W の連結体のため、単体がないと使用不可です。