- 紙皿 バガス 浅型プレート モノタロウ 55504568 - 紙皿 バガス 浅型プレート モノタロウ 55504568 - 紙皿 バガス 浅型プレート モノタロウ 55504568

紙皿 バガス 浅型プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード55504568 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。
厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。
電子レンジでご使用頂けます。

用途
ピクニックやアウトドアに。
ホームパーティやイベントに。
災害の備えとして備蓄に。
材質バガス(非木材系天然パルプ) 直径(Φmm)228 高さ(mm)20.5 質量(g)17 タイプ浅型プレート 規格食品衛生法適合
注意
※用途以外には使用しないでください。
※食品の長期保存用には適していません。
※オーブントースターにはご使用出来ません。
※耐水加工をしておりますが、使用方法により柔らかくなる場合があります。
※熱湯を入れた場合、容器が熱くなる場合がありますので、ご注意ください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※天然素材を使用しているため、黒や茶の繊維が混入したり、商品のサイズにばらつきがある場合があります。
※保管方法によっては変色する場合があります。
※素材の特徴上、紙粉が付着している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする