100-9079-00-00000 高さ調整カム LAMP(スガツネ工業) 55504628 100-9079-00-00000 高さ調整カム LAMP(スガツネ工業) 55504628 100-9079-00-00000 高さ調整カム LAMP(スガツネ工業) 55504628

高さ調整カム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55504628 品番 100-9079-00-00000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。
鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。
鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。

材質SUS 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 質量(g)52 規格DIN61373 仕上素地 最大適合板厚(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)40

商品説明動画

DIRAK 高さ調整カム 100-9079 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする