- 腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング モノタロウ 55504769 - 腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング モノタロウ 55504769 - 腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング モノタロウ 55504769 - 腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング モノタロウ 55504769 - 腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング モノタロウ 55504769 - 腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング モノタロウ 55504769

腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55504769 品番 -
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。
裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。
手袋部分は厚手でやわらかくフィット感があり、すべり止め加工が施されています。
手袋内側には抗菌防臭効果のある裏毛を加工しています。

用途水を扱う農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など 材質塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り) 厚さ(mm)約0.6 パープル サイズL タイプ厚手 入数(双)1 機能消臭・防臭 全長(cm)58 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.6 手の平幅(cm)11.3 袖口仕様腕カバー付
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55504769
2025-05-23
用途:
食器の洗浄
飲食業

手に怪我をした時に、水が入らないように長い手袋を探していました。こちらは二の腕までの長さで水が全く入らず満足です

対象商品:
55504760
2025-04-04
用途:
野菜の調整、枯れた葉を取る時に使用
斉藤農園 様 (農・林・水産業)

妻に聞いた所、高い手袋と使用感はあまり変わらないと言ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする