LAD-ST-M リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業) 55505434 LAD-ST-M リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業) 55505434 LAD-ST-M リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業) 55505434

リフトアシストダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55505434 品番LAD-ST-M
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。
ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。
リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。
ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。
既存の天板に加工不要で後付けできます。
付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×16
位置決め用テンプレート
仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金 質量(g)750 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき 最大適合板厚(mm)40 アズワン品番64-6784-01 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
注意
2セット以上では使用できません。
開いた状態は、天板が固定されているわけではありません。
吊元に大きな負荷がかかるため、蝶番の強度・取付の強度が十分にあるものをご使用ください。
一軸蝶番、または隠し蝶番(R-70、R-100)を併用してご使用ください。
スライドヒンジとの併用はできません。
本品のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。
天板を必要以上に強く開閉しないでください。
ダンパーユニットおよびストッパーの取付面から天板表面までの距離が15〜40 mmになるようにしてください。
アームユニットとダンパーユニットの間に指などを挟まないよう注意・警告してください。
厚板対応スペーサーLAD-DP型、水平取付用ブラケットLAD-BKTとの併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする