LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
埋込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55505583
品番
MB09148A0NP1
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。
仕様
埋込・掘込取手
材質
亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)
192
仕上
マットサテン
ピッチP(mm)
160
取付穴深さ(mm)
14.5