LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
埋込取手 MN1116Z型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
カッパー
注文コード
55505678
品番
MN1116Z50G174
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
1.5
種類
取手・引手
長さL(mm)
45.3
仕上
カッパー
取付穴深さ(mm)
18.5