LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55505976
品番
MB09112C0NV1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
シャンパンシルバー
高さ(mm)
25
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
200
グリップ径(Φmm)
17
ピッチP(mm)
192