LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
つまみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55506064
品番
KK-T24WT
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
アルミニウム合金
質量(g)
10
仕上
塗装/ホワイト
高さT(mm)
23
注意
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。