MC-159-4-STD ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55506116 MC-159-4-STD ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55506116 MC-159-4-STD ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 55506116

ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55506116 品番MC-159-4-STD
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ2.2 mmの薄型サイズです。
裏止めタイプの受座もご用意しています。

付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接あたると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする