金属カバータイプが新しく加わりました。 水平面と垂直面に取り付けできます。 厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。 耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。 ほこりよけの自閉カバー付きです。 ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。 ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。 樹脂タイプは、開時保持仕様、常閉仕様があります。