プッシュラッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 注文コード55506633 品番MLC-100BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー10万回試験をクリアしています。
ストロークの大きいプッシュラッチです。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。
リベット取付も可能です。

付属品
ストライク、受座
十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
オプションディスタンスプレートMLC-100-DP5-WT ストローク(mm)23 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)32 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 色(本体)ブラック アズワン品番64-6788-50 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする