LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製ミニスライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55506719
品番
SCRW2-15S-100A
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。
食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
質量(g)
26
レール長さL(mm)
100
後側移動距離(mm)
68.5
高さ(mm)
15.5
仕様
両トラベル
材質
ステンレス鋼(SUS304)
前側移動距離(mm)
68.5
幅W(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レール長さが80 mmのタイプは、印の穴がありません。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。