LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製 空気孔付き埋込取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55506764
品番
UTA-105BL
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ロッカーやキャビネット内に臭いや湿気がこもるのを防ぐ空気孔付きです。
空気孔は手掛かりの周囲にあるため、正面から見えません。
耐薬品性に優れています。
本品は手掛かりがあります。
付属品
十字穴付き皿タッピンねじ 2種(溝なし)4×20(ステンレス鋼)
仕様
埋込・掘込取手
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
ブラック
高さ(mm)
7.3
質量(g)
40
長さL(mm)
105
仕上
ヘアライン仕上
最大適合板厚(mm)
25
アズワン品番
64-6796-87
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
18