ミニガイドキャリッジ MR-20CNB 予圧タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55506947 品番MR-20CNB
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

材質特殊ポリエチエン 高さ(mm)17.6 質量(g)5 付加機能予圧調整 幅W(mm)50 アズワン品番65-2056-08 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)175 許容アキシアル荷重(N)300
注意
レールの取付穴と両端は素地です。
予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
使用温度によりキャリッジ単体の作動力が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする