LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
極薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55507184
品番
MC-421-30
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
質量(g)
6.6
吸着力(N)
30
高さ(mm)
10.2
種類
標準タイプ
長さL(mm)
42
幅W(mm)
2.4
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
ニッケルめっき
アズワン品番
65-2046-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。