H151-D26-0T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55507437

品番個別画像

H151-D26-0T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55507437
H151-D26-0T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55507437
H151-D26-0T ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 55507437

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
かぶせ量分類(mm)0(インセット)
内容量1個注文コード55507437品番H151-D26-0T
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様
ダンパー内蔵
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)0(インセット)開き角度(度)94°最小扉厚(mm)20最大扉厚(mm)30材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー付加機能ソフトクローズ(内蔵)
注意
インセット仕様に0 mm厚のマウンティングプレートは使用できませんのでご注意ください。
2 mm厚のマウンティングプレートを使用する際は、扉と側板が干渉するため、カット量を5 mmにしてください。
扉開時に奥側に入りこみます。

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする