SX79SL-16 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55507674

品番個別画像

SX79SL-16 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55507674
SX79SL-16 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55507674
SX79SL-16 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55507674
SX79SL-16 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55507674

配線孔

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シルバー外形寸法L(mm)79注文コード55507674品番SX79SL-16
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。

質量(g)12.9外形寸法D(mm)79外形寸法L(mm)79形状丸型材質エラストマー(TPE)取付穴径d(Φmm)73取付穴径l(Φmm)73シルバー仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする