小型マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55507753 品番MC-YC-06
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

堅牢なダイカスト製ボディです。
吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。

高さ(mm)8 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)34 吸着力(N)44.1 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)13.5 アズワン品番64-8608-06 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55507753
2021-12-04
用途:
郵便ポストの開閉口の修理に使用。
その他業種

@マグネット全体の高さが8mmと薄かったため、狭い場所にもうまく設置できた。Aボディー全体がアルミダイキャストで出来ており加工しても強度が落ちないため、取り付ける場所に合わせてちょっとした加工がやりやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする