アルミパイプハンドルAPH型用ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55508128 品番APH-B
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。
パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。
長さ違いも製作可能です。
パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。

用途工作機械、大型扉など 高さ(mm)61 質量(g)34 種類面付ハンドル 取付け方法丸穴 アズワン品番64-8408-12 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
注意
がたつきを抑えた設計のため、組み立て時はパイプを強く押し込んでください。
片面取付用です。両面取付はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする