LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55508234
品番
FSL-EC
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ 4×8
材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
3.1
種類
手動式
RoHS指令(10物質対応)
対応