LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
トグルスイッチ(シングル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ゴールド ホワイト パティナ
注文コード
55509467
品番
PXP-FTS-201-OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ブラケット
専用スライドボックス
仕様
シングル
材質
黄銅
色
ゴールド ホワイト パティナ
種類
トグルスイッチ
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
商品説明動画
参考になった