LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
照明プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55509783
品番
PXP-FL-1007R-OB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
張力止め
張力止め固定ねじ
LEDライト固定ばね
質量(g)
300
材質
黄銅
色
ブライト ゴールド
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
推奨LEDライト以外は形状により、寸法が合っていても取り付けできない場合があります。現品にてご確認ください。
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
取り付けの際は必ず取付説明書をご確認ください。
ジェット ブラックとルビー レッドの照明プレートはありません。
商品説明動画
FEDE 照明プレートPXP-FL型<取付>[スガツネ工業]
参考になった
参考になった