照明プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55509923 品番 PXP-FL-1004R-OB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
付属品
張力止め
張力止め固定ねじ
LEDライト固定ばね
材質黄銅 ブライト ゴールド 質量(g)280
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
推奨LEDライト以外は形状により、寸法が合っていても取り付けできない場合があります。現品にてご確認ください。
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
取り付けの際は必ず取付説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする